※使用例

ラブトップクーラー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68408865 品番5116-1300
参考基準価格(税別)¥36,240 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。

仕様冷凍保持時間:1℃を5時間 適合12〜13mmチューブ用 材質PC 寸法(mm)197×140×190 色(フタ)ゲルなし透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする