画像準備中

メルク培地(薬局方準拠)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 培地名セトリミド寒天培地(シュードモナス選択寒天基礎培地) 注文コード68409005 品番105284
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は培地名など12種類から選べます 他の種類を見る

日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。

保存方法常温15〜20℃冷暗所 検査項目緑膿菌試験 培地名セトリミド寒天培地(シュードモナス選択寒天基礎培地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする