画像準備中

アンプル培地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 培地名Tryptone Glucose ExtractTCC付液状培地 注文コード68409294 品番MHA00P2TT
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は培地名など13種類から選べます 他の種類を見る

便利な1試験用2mLプラスチックアンプルに密封充填されており、ガラスアンプルのカッティング操作を無くし、大量包装での廃棄や無駄がありません。 取扱いが簡素なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。 微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。

種類アンプル培地 保存方法要冷蔵(2〜10℃) 対象総生菌 保管環境冷蔵 培地名Tryptone Glucose ExtractTCC付液状培地 有効期限6ヶ月
注意
※有効期限は製造日から隣、開封後は保証の限りではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする