拭き取り検査キット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100セット) 種別リン酸緩衝生理食塩水10mL/本 注文コード68410213 品番ST-25-100
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。

種別リン酸緩衝生理食塩水10mL/本 材質ボトル/PE、拭き取り部(綿)/レーヨン、キャップ/PP 寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
注意
※大腸菌判定には別途ブラックライト(366nm)が必要です。
※ご注文の際にユーザー様情報が必要になります。
※抗原検査キットではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68410213
2021-07-07
用途:
拭き取り検査
運輸・通信業

引取兼分注で便利なのだが目盛りが見難いのと蓋を開けて下を向けた段階で液が出てきてしまうのがやや難。

1人が参考にしています
対象商品:
68410213
2018-12-06
用途:
食品工場内の検査
製造業

スタンプタイプでの拭き取りでは届かない箇所の検査に使用。
特に問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする