曜日別特売
ST-25MRD 拭き取り検査キット エルメックス 68410256

拭き取り検査キット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(400セット)種別0.1%ペプトン加生理食塩水注文コード68410256品番ST-25MRD
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。

種別0.1%ペプトン加生理食塩水材質ボトル/PE、拭き取り部(綿)/レーヨン、キャップ/PP寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
注意
※大腸菌判定には別途ブラックライト(366nm)が必要です。
※ご注文の際にユーザー様情報が必要になります。
※抗原検査キットではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68410213
2021-07-07
用途: 拭き取り検査
運輸・通信業

引取兼分注で便利なのだが目盛りが見難いのと蓋を開けて下を向けた段階で液が出てきてしまうのがやや難。

1が参考にしています
対象商品 : 68410213
2018-12-06
用途: 食品工場内の検査
製造業

スタンプタイプでの拭き取りでは届かない箇所の検査に使用。
特に問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする