※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)650
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68410293
品番MY1B50-650-Y7BAL
参考基準価格(税別)¥117,760
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る