※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1300
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Z76 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68410433
品番MY1B50G-1300-Z76L
参考基準価格(税別)¥135,910
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る