クリーンルーム用環境測定培地

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個×30mL) 培地名SCDアガーLTHTh ICR30mL 注文コード68410764 品番46069-02
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は培地名3種類から選べます 他の種類を見る

γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15〜25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。

培地名SCDアガーLTHTh ICR30mL 有効期限9ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
クリーンルームの落下試験
その他業種

商品が入荷するまで予定より時間がかかりました。もう少し早く納品できればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする