カプとるmini

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68411406 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具
・使いやすいコンパクトタイプ
・初心者から上級DIYユーザー様まで
・狭小スペース、小コネクター作業に
・整備士・精密作業におすすめ
・重宝される魂魄とサイズ
・さびにくいステンレス銅製
・ロックタブ式カプラーOK

用途固着したカプラー外しに 材質SUS420J2ステンレス銅製 寸法(mm)ヘッド部:50 全長(mm)140 質量(g)68 最大開口(mm)35
関連資料:(0.21MB)(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする