カプとる90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68411431 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具
・横から差し込む特殊モデル
・中級から上級DIYユーザー様・整備士
・エンジンルームの横向きカプラーに
・難所対応用として2本目に
・他に類を見ない90°の曲げ加工
・さびにくいステンレス銅製
・ロックタブ式カプラーOK

用途固着したカプラー外しに 材質SUS420J2ステンレス銅製 寸法(mm)ヘッド部:68 全長(mm)165 質量(g)191 最大開口(mm)35
関連資料:(0.21MB)(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする