クマ避け害獣センサーアラーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68411598 品番AI-RS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。
センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。

材質ABS 寸法(mm)縦95×横80 連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間 光源SMD LED×5灯 バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付) 動作範囲25〜8m(周囲温度の影響を受ける) ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコン モード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎 充電方式ソーラー充電(6〜8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満) 音量(dB)129 防水IP55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする