※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68411668
品番ADAM-6317-A1
参考基準価格(税別)¥88,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。
ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
-------------------------------------------------------------------------------------
【使用場面】
■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。
■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能
■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携
■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携
※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有
■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP
■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック)
-------------------------------------------------------------------------------------