testo(テストー)
testo(テストー)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
testo(テストー)の pH計/導電率計/標準液
testo(テストー)の 本体
TESTO205防水型食品用pH計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68411674
品番
0563 2051
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
測定範囲
0〜14pH、0〜60℃
分解能
0.01pH、0.1℃
付属品
ホルダー、保護キャップ
寸法(mm)
145×38×167
質量(g)
135
電源
ボタン電池LR44×4(付属)
精度
±0.02pH、±0.4℃
測定時間
2回/秒
機能
オートオフ、オートホールド、ホールド、温度補正
電池寿命
約80時間
防水性
IP65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。