曜日別特売
- 希釈済試薬 うすい塩酸C ケニス 68411805

希釈済試薬 うすい塩酸C

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(1L)
注文コード
68411805
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

濃度調節の手間がなくすぐに活用できます。

名称
希釈済試薬 うすい塩酸C
濃度(%)
10
危険物の類別
非危険物
注意
※思わぬ事故の原因となりますので、試薬には直接触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68411805
2022-07-16
用途: 腐食部分の除去に使用
製造業

金属の腐食試験で発生した腐食物の除去に使用しました。WEBカタログで濃度と危険物の種別が明記されており、選定時に役に立ちました。

対象商品 : 68411805
2022-06-07
用途: 試薬
製造業

特に問題はありませんでした。商品と品質は定義とおりでした。

対象商品 : 68411805
2022-02-16
用途: Ph調整
グリーン・アース・テクノロジー株式会社卸売・小売業

何度も購入していますが、濃度・量ともに安定しています。

対象商品 : 68411805
2021-08-12
用途: 試験分析用

1Lずつあらかじめ小分けにされているので、保管の面でも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする