電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 種別検体数17 タイプ均一ゲル普及品 注文コード68412042 品番HON-100-17
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。

付属品コーム 種別検体数17 寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0 タイプ均一ゲル普及品 プレート寸法(mm)100×100 濃度(%)10 保管環境1 分画分子量20〜150KDa
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする