ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの 試験紙
ケニスの pH試験紙
リール式pH試験紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68412243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
pH測定有効範囲
1〜11(全域)
幅(mm)
7
タイプ
リール式
長さ(m)
5
目盛間隔
1