ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの 試験紙
ケニスの pH試験紙
リール式pH試験紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
pH測定有効範囲
0.5〜5.5
注文コード
68412304
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
pH測定有効範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
pH測定有効範囲
0.5〜5.5
幅(mm)
7
タイプ
リール式
長さ(m)
5
目盛間隔
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68412304
-
33139425
MN90205
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)
1巻
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました