ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの 試験紙
ケニスの pH試験紙
スティックpH試験紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68412636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
pH測定有効範囲
6.0〜7.7
長さ(mm)
85
幅(mm)
6
タイプ
スティック
種類
特殊領域
目盛間隔
0.3/0.4
測定対象
強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可
タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定