半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 測定範囲(pH)1〜9 測定範囲(mg/L)硝酸/0、10、25、50、100、250、500ppm、亜硝酸/0、1、5、10、20、40、80ppm 注文コード68413555 品番硝酸(NITRATE)亜硝酸(NITRITE)
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は測定範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。

測定範囲(pH)1〜9 測定範囲(mg/L)硝酸/0、10、25、50、100、250、500ppm、亜硝酸/0、1、5、10、20、40、80ppm 反応時間60秒 呈色白→赤紫 長さ(mm)95スティック 幅(mm)6 タイプスティック
注意
※日光及び高温多湿に晒さず、乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管して下さい。
※開封後は使用期限に関わらず、速やかにご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68413634
2022-10-29
用途:
水質検査
田澤商店 様

メーカーの説明書では、日光および高温多湿に晒さず乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用いただくよう注意記載させていただいております。とありますが説明書は箱の中にあります開封前では確認不可能です、ちなみにその後、同じ商品を購入し保管中です,
新品開封時に変色しているのにも関わらずこちらの不備確認してくるのはおかしい責任転嫁

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
また、貴重なご意見ありがとうございます。
サイトに注意事項を記載いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする