塩素試験紙

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68413686 品番CM-240
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。

付属品スペアロール 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)10〜200 アズワン品番61-8517-61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
塩素濃度測定
Renafine株式会社 様

コストパフォーマンス抜群で、使用上もんだいない。ただし細すぎる感じがする
もう2mmくらい太いほうがいい。

対象商品:
68413686
2024-09-07
用途:
水耕栽培のパネル洗浄
前川エツヒロ商店 様

とても簡単に使える、塩素は危険なので注意して作業を行っています。また井戸水を使っているので殺菌もしたい。

対象商品:
68413686
2020-05-29
用途:
次亜塩素酸水生成器購入に伴い必要に

塩と水道水を電気分解して次亜塩素酸水を作る機器を購入したので、濃度が何ppmになって生成されたかを確認する為に必要かと思い後任しました。2〜3cmほどカットして浸すと一瞬にして変色!
濃度が測定出来ます。1箱に試験紙が2ロール付いて来ますのでお得です。
私は間違えて2箱購入してしまったので、4ロール!?当分使えます。

対象商品:
68413686
2020-04-09
用途:
次亜塩素酸水の濃度チェック

任意の長さにちぎって、検査対象に短時間浸して、キッチンペーパーなどに置いて水分を吸い取るだけです。あとはカラーチャートで比較すれば概ね濃度が分かるかと思います。

試しに、別の製品で直接カラーチャートがあって比較できる便利なものと比べてみましたが、結果は変わらず、使い勝手もそんなに変わらないかなと思いました。

製品の写真に出ている色合い位で分かるので良いという人には向いていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68413686
2021-06-03
用途:
湿気には注意
その他業種

このご時世で次亜塩素酸水をよく使うようになったので
チェックの為に購入
元々家庭用として作られてるわけではないので仕方ないのですが
湿気で徐々に変色はしていきますので保存場所には注意です

対象商品:
68413686
2020-06-27
用途:
日々の消毒のために

水溶液中の塩素濃度を簡易にチェックするために購入しました。用意した水溶液が規定の塩素濃度に達しているかどうかをおおまかに知ることができて良いと思います。

対象商品:
68413686
2020-05-15
用途:
作業時

安いし使いやすい。ppmが200以上の場合は表記サンプルよりももっと濃くなります。例えば500なら200の倍以上の濃さになる(←みればわかると思う)。次亜塩素酸ナトリウムを炭酸で割って弱酸性位にしてあげるとよい。手にも使えるよ。間違っても水だけで薄めたものを次亜塩素酸水とか思わないように。大間違いです。塩素濃度もそうだけど普通のPHはきちんとはかりましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
68413686
2020-07-11
用途:
次亜塩素酸水の測定に使います。
医療・福祉・介護関連業

何の遜色もなく、普通に使えました。いいと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする