ケニス
柄付小型プランクトンネット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
網サイズ(mm)
Φ200×深さ320
注文コード
68415418
品番
HP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
網サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
材質
金属活栓付・テトロン製
柄長さ(mm)
900~1600
材質(柄部)
スチール
メッシュ
100
網サイズ(mm)
Φ200×深さ320