ケニス
柄付小型プランクトンネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
網サイズ(mm)
Φ200×深さ340
注文コード
68415427
品番
PN
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
網サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
材質
テトロン
柄長さ(mm)
930
材質(柄部)
木
メッシュ
100
網サイズ(mm)
Φ200×深さ340