志賀昆虫普及社
引抜式柄付捕虫網
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68416233
品番
S-5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
材質
グラスロッド
全長(mm)
1250
タイプ
5本継
種類
絹網Φ36cm
縮長(mm)
350