S-6 引抜式柄付捕虫網 志賀昆虫普及社 68416242

S-6 引抜式柄付捕虫網 志賀昆虫普及社 68416242
S-6 引抜式柄付捕虫網 志賀昆虫普及社 68416242

引抜式柄付捕虫網

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68416242品番S-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500

柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。

材質グラスロッド全長(mm)2700タイプ6本継種類絹網Φ36cm縮長(mm)580

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68416242S-668416233S-5S-6 引抜式柄付捕虫網 志賀昆虫普及社 68416233引抜式柄付捕虫網志賀昆虫普及社1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする