曜日別特売
DM-8R(ラン用) テンションメーター(pFメーター) 竹村電機製作所 68417283

テンションメーター(pFメーター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68417283
品番
DM-8R(ラン用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

筒内に水を満たし、土中に埋め込み土壌の乾湿状態を測定します。 メーター部分は見易い角度に向きを変えることができます。

測定範囲
深度:最大20cm
目盛
0~2.6pF
仕様
水柱:0~370mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68417283DM-8R(ラン用)00262867DM-8RDM-8R(ラン用) 土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所 00262867土壌水分測定器テンションメーター竹村電機製作所1台
¥14,580
税込¥16,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする