画像準備中

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68417478 品番SFKHI-BM2022
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング

用途工具ホルダー 材質スチール 対応【カスタムセフ】なし 別売付属品セフホルダー 適合工具ボルシン(サイズ:M20、M22) 総質量(kg)【セフ取付工具】〜3
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする