萩原
萩原の ベッド・寝具
萩原の 敷きパッド
ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ SD セミダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68417600
品番
270608931
参考基準価格(税別)
¥3,627
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ
用途
とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
厚さ(mm)
5
色
ピンク
寸法(cm)
約120×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ポリエステル、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません