ピターら 敷きパッド コットンパイル D ダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68417758 品番 270610012
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。

用途春・秋におすすめ。選べる2配色! 厚さ(mm)5 グレー 寸法(cm)約140×200 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル 組成表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする