ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68417959 品番 270610310
参考基準価格(税別)¥13,627 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!

用途ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。 グレー 寸法(cm)約100×200 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル(敷パットのみ) 組成(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(パイル敷きパッド)表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
注意
※麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする