ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット D ダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68417986 品番 270610302
参考基準価格(税別)¥19,082 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!

用途ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。 ベージュ 寸法(cm)約140×200 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル(敷パットのみ) 組成(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(パイル敷きパッド)表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
注意
※麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする