HACH
HACHの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HACHの 水質検査器
HACHの 水質検査用水質計
リアクター(DR900/1900用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68418638
品番
DRB200-02
参考基準価格(税別)
¥630,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
250×310×145
質量(kg)
約2〜2.8
電源
AC115V・50/60Hz
温度範囲(℃)
37〜165
チャンネル数
2
架数
Φ16mm×21本、Φ20mm×4本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000