付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など
寸法(mm)77×40×172
質量(g)320
電源単3アルカリ電池×2(付属)
最小表示濃度/0.0001
測定範囲(mg/L)0.4〜20000
再現性0.5%FS±1digit
機能バックライト(時間設定1〜60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1〜250分)、時計機能
測定対象カルシウムイオン
校正データ:5個
防水性IP67
データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1〜1000個(合計値)、インターバル時間/1〜999分