ハンディイオンメーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mg/L)1〜20000 測定方式固体膜イオン電極方式 注文コード68418963 品番TiN-5102
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は測定範囲・測定方式など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。

付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など 寸法(mm)77×40×172 質量(g)320 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最小表示濃度/0.0001 測定範囲(mg/L)1〜20000 測定方式固体膜イオン電極方式 再現性0.5%FS±1digit 機能バックライト(時間設定1〜60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1〜250分)、時計機能 測定対象塩化物イオン 校正データ:5個 防水性IP67 データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1〜1000個(合計値)、インターバル時間/1〜999分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする