透視度計

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68419417 品番 TO-50
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。

規格50cm ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付 架台プラスチック製、黒色、白色円板付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68419408
2018-05-27
用途:
農業
林 又一 様 (農・林・水産業)

使用期間が短時間なのにチュウブがひび割れして水が漏れる。在庫期間が長いものなのかな

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、「薬品による劣化か、紫外線による劣化等か、使用条件・環境等によって、ひび割れが起こる可能性はあります。」とのことです。
メーカー在庫品も確認致しましたが、一般的な室内で、中身には光があたらないように梱包しており、上記理由に当てはまる要素は無いと考えられます。
一番古い在庫も開けてみましたが、ゴム管の劣化はありませんでした。
尚、今回の製品に関しましてはゴム部分を提供させて頂くことも可能です。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする