ロープ式水位計

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68419785 品番 TYPE1-50A
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。

仕様水位センサ:Φ20mm タイプブザー ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68419785
2020-10-02
用途:
深井戸の水位測定
建設業・工事業

ロープの上げ下げ作業時に揚水管に引っ付かずにスムーズに作業ができるのでストレスなく
測定作業ができます。数年前のものから改善されていた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする