RADARM ライディングキルトパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68421170 品番 RD-905/BLACK/XL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。
そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。
この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。
先進の機能と、時代を映すデザインの融合。
RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。
多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、
「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。
- 暖かく、軽く、スタイリッシュに -
- 冬のライディングを変えるキルトパンツ -
- RD-905 ライディングキルトパンツ -
トレンドの”キルトパンツ”に、ライダーのための機能性を。
RADARM RD-905 は、冬のライディングに求められる防風性・保温性・安全性を高次元で融合した新世代のライディングパンツです。
カジュアルな見た目の中に、バイクウェアとしての信頼性と美しいシルエットを兼ね備え、「街でも映える、走っても頼れる」新しい冬の定番を提案します。
バイク用としての安全性・走行時の動きやすさはそのままに、防風生地に加え、中綿と裏起毛を重ねた三層構造。
中綿には米デュポン社の「ソロナ」を採用し、軽さと柔軟性、通気性を両立。
走行中も停車中も、常に快適な暖かさをキープします。
カラーは、KHAKI・BLACK・BEIGEの3色展開で、ライディングギアであることを感じさせない見た目が、普段使いや街中でも違和感なく着用できます。
【特徴】
・防風生地+中綿+裏起毛による抜群の保温性
防風生地に加え、中綿と裏起毛を重ねた三層構造。
中綿には米デュポン社の「ソロナ」を採用し、軽さと柔軟性、通気性を両立。
走行中も停車中も、常に快適な暖かさをキープします。
・エンジン熱に対応する部分に耐熱性あるコットン生地
膝下の内側にはコットン生地を配置。
エンジンやマフラーの熱源から脚を守り、違和感なくライディングに集中できます。
・裾リブ仕様で冷気をシャットアウト
膝の曲げ伸ばしをしたときの裾のずり上がりを低減し、外気の流入を防ぎ、内部の保温性を高めます。
・ライディング時にも足の動きを妨げにくいフロントポケット
スマートフォンも入れられる深めのフロントポケットは、収納物が腿の側面に収まり、ライディング時にも足の動きを妨げにくい設計になっています。
前ポケットは手首まですっぽり収まる深さです。
さらに、YKK製ファスナーを採用することでスムーズな開閉を確保し、荷物の滑り落ちを防止します。
・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に
バイクに跨る際には足を大きく上げる必要がありますが、一般的なカジュアルパンツは、そのような動作を想定していないため、どうしても突っ張り感が生じやすくなります。
ライディングパンツとして専用設計されたRD-905 は、股部にマチを付けており、足上げの大きな動きも非常にスムーズ。
颯爽とバイクに跨ることができます。
・両膝にCE レベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備。
気軽に履くことのできるライディングキルトパンツですが、安全への配慮ももちろん欠かせません。
RD-905 は両膝にCE レベル1 のプロテクターを装備。
膝を曲げた際に、プロテクターがしっかりと膝頭をガードする位置にくるよう設計しており、装着時の違和感がなく、足の動きを妨げません。
※腰部にもプロテクターポケットを装備。腰部プロテクターは別途ご用意ください。
・位置調整の可能なプロテクターポケット
膝プロテクターは、腿部のプロテクターポケットから出し入れが可能。
洗濯の際にも簡単に取り外しができます。
ポケット下部には位置調整用に糸が縫われており、この糸を段階的に切ることでプロテクターのポジションを下げていくことができます。
・スリムなデザインと歴史と防寒機能そなえたキルティングパンツを冬用のライディングパンツに融合
欧米で古くから保温・防護・装飾として親しまれてきたキルティングパンツを冬のライディングパンツにありがちな”着ぶくれ感”を抑え、スリムシルエットで街でも違和感のないデザインに。
昨今ではキャンプやゴルフシーンで流行しており、普段着としてもツーリングギアとしても活躍します。
ワンサイズ上で選べばオーバーパンツとしても着用可能です

ブラック サイズXL 生地表地:ポリエステル100%、ふくらはぎ部分:綿96%ポリウレタン4%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
注意
※【キルトパンツのお取り扱いについて】
※・乾燥機のご使用はお控えください。中綿がかたまり、形が崩れる恐れがあります。
※・洗濯後は、中綿を手で軽くほぐし、形を整えてから干してください。
※・完全に乾くまでに時間がかかりますので、ゆっくり陰干ししてください。
※・柔軟剤や漂白剤のご使用は避けてください。生地の撥水性や保温性が低下する場合があります。
※・お洗濯の際は必ずプロテクターを外してください。
※・他の衣料への色移りを防ぐため、単品でのお洗濯をおすすめします。
※【ご購入にあたってのご注意】
※・ご購入の際には、必ずサイズ表をご確認のうえ、ご希望のサイズをお選びください。
※・サイズ交換の対応はできません。必ず適応サイズをご確認ください。
※・初期不良に関する返品以外、お客様都合による返品・キャンセルはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする