カラス除けネット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68421809 品番530-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【カラスなどの鳥よけネット】ゴミ出ししたゴミに被せることで、カラスや野良猫などがゴミを荒らすのを防止。

用途
丈夫で細かい網目のネットなのでカラスなどのくちばしを通さず、ゴミをガード。
補強ありのハトメ1か所とヒモ1本付きで電柱や柵などに固定でき、風で飛ぶのを防ぐ。
約1.5×1.5mの戸別収集用サイズ。ネット周囲におもりロープ入りで飛ばされにくい。
材質ポリエチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×1500(メッシュ生地のため誤差あり) 使用の目安45Lゴミ袋:約3〜4袋
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする