ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 電動吸引式 悪臭用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5回分)
測定対象気体
硫化水素
注文コード
68421946
品番
4S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
測定対象気体・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
適合
GSP-400FT
測定範囲
10〜200ppb
使用検知管名
硫化水素
測定対象気体
硫化水素
目盛範囲
10〜200ppb
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません