アイロン台カバー人型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422010 品番610-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。

用途
汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。
アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。
ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。
材質綿(アルミコート) シルバー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×700 適合サイズ(cm)約37×69の人型(人体型)のアイロン台
注意
※洗えません。
※アイロン台は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする