アストロ
アストロの 裁縫道具/裁縫用品
アストロの 工業用アイロン/アイロン台
アストロの 工業用アイロン関連品
アイロン台カバー舟型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68422046
品番
610-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
用途
汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。
アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。
ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。
材質
綿(アルミコート)
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×750
適合サイズ(cm)
約30〜37×75〜77の舟型のアイロン台
注意
※洗えません。
※アイロン台は付属しておりません。