平干しネット2段大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422089 品番821-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【便利な平干しネット】通気性の良いメッシュ素材でできた、デリケートな衣類などを干すのに便利な平干しネット。

用途
平干しネットを使用することで、衣類の型崩れや伸び、ハンガーや洗濯バサミの跡がつくのを防止。
フック部分は360度回転・風飛び防止のロック機能付きで使いやすく、下部に収納ゴムバンド付き。
セーター、下着、靴下、枕、帽子、クッション、ぬいぐるみなどをサッと置いてすぐ干せて便利。
材質ポリエステル・鉄・プラスチック ホワイト×グリーン 直径×高さ(mm)【使用時】610×870【ネット部分】610×120
注意
※お子さまには開閉させないでください。
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※破損の原因となりますので、重たすぎるものをのせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする