アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
羽毛布団保管袋 持ち手付(ブラウン)2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422256
品番
180-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの羽毛布団をホコリから守り保管。
用途
スリムな縦型でクローゼットや押入れの中などに立てて収納できる。
持ち手付きでクリーニングに出す際や引っ越しなどの際も持ち運びがしやすい。
ダブルスライダーでコの字にガバッと開くので羽毛布団の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×200×470
収納の目安
シングルサイズの羽毛布団1枚
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。