アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 除湿剤・乾燥剤
吊り下げ除湿シートECO5枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422299
品番
614-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【湿気や結露に】梅雨の湿気、冬の結露など、ご家庭の気になる場所をカラッと快適に。
用途
梅雨の湿気、冬の結露など、ご家庭の気になる場所をカラッと快適に。
再生サインがついているから、天日干しのタイミングが一目でわかる。繰り返し使えて経済的。
5枚入りだから、クローゼットや押入れなど、いろいろな場所に使えます。
フック付きだからポールやつっぱり棒に引っ掛けて使える。
その他
【陰干し】本体下部の再生シグナルがピンク色になったら陰干ししてください。シグナルがピンク色にならない場合でも2週間に1回程度の陰干しをしてください。
材質
ポリプロピレン、紙、シリカゲルB型
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×305、フック内寸30×40
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※川の近くなど、お住まいの環境によっては天日干しまでの時間が早まる場合があります。