アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
カンタン肩掛けカバー10枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68422369
品番
110-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布で大切な洋服やスーツをホコリや汚れからガードし、クローゼット内がスッキリ。
用途
ショートサイズでかさばりにくく、サッと掛けるだけで手軽にホコリが積もりやすい肩、襟、袖部分をカバー。
前合わせタイプなので衣類の出し入れラクラク。衣類はハンガーに掛けたままでも取り出せるので便利。
洋服を完全には覆わないのでカバーしたまま色や柄が分かり、次に着るときに探す手間が省けて時間の短縮に。
材質
本体:ポリプロピレン、透明窓:ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×500
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。