日陶科学
日陶科学の 研究関連用品・実験用必需品
日陶科学の 実験関連品
大気汚染測定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68422743
品番
エコチェッカーNO2
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
付属品
測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット
寸法(mm)
87×160×60
電源
006P(9V)又はACアダプタ(付属)
対象ガス
二酸化窒素(NO2)、0〜2000ppm、デジタル表示
アズワン品番
64-5060-89
保管環境
冷蔵
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050