放射線測定器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0.001〜9.999μSv/h 注文コード68423048 品番A2700
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は測定範囲2種類から選べます 他の種類を見る

放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。

寸法(mm)75×27×135 測定範囲0.001〜9.999μSv/h 質量(g)300 電源単3電池×2(付属) 検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型 測定エネルギー範囲150keV以上 サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示) 測定対象放射線γ線

商品説明動画

【ケニス】放射線測定器A2700の使用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする