ハンディにおいモニター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定対象エタノール、アセトン、水素 等 注文コード68423188 品番OMX-SRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は測定対象など3種類から選べます 他の種類を見る

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。

付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm)74×167.5×35 測定範囲0.0〜999(強度値) 質量(g)250(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタ 測定対象エタノール、アセトン、水素 等 メモリー容量最大32732data残量%表示 検知原理半導体ガスセンサ サンプリングノズルを通しての連続吸引 記憶データ数511件

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68423188 OMX-SRM 41080585 OMX-SRM においモニター 各種臭気及び香気 神栄テクノロジー においモニター 各種臭気及び香気 神栄テクノロジー 1個 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-10
用途:
室内環境測定

物質ごとに応答性が異なるため絶対値が正しくないのは理解していますが、同じ濃度で全く再現性がなく、桁が違う濃度の大小も判別出来ないので使い物にならないです。

対象商品:
68423197
2020-03-24
用途:
当会社の環境衛生の安全確認の為又近隣から臭い匂いなどの確認のかねて使用
有限会社中央製作所 様 (製造業)

始めての検査機器なので説明書に書いてある内容を把握することがなかなか理解できない事が多く手ばドりましたが 少し訓練(使用回数)重ねる事でスムーズに図る事が出来ました、又アンモンニヤ主体の感知以外にも今一つおもたるる匂い検査種をポラスすればもっと幅広く使いこなす便利さ又単価面でも安価に感じます、しかしながら優れものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする