※着用例
ケニス
ケニスの ユニフォーム・シューズ
ケニスの ユニフォーム
ケニスの ドクタージャケット
白衣
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68423382
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
仕様
シングルボタン、ポケット付、袖口にゴム通し用の穴付
混率(%)
ポリエステル65・コットン35
対象
女性用