※着用例

白衣

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68423398 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ホワイト サイズM 胸囲(cm)103 肩幅(cm)38 袖丈(cm)54 着丈(cm)100 仕様シングルボタン、ポケット付、袖口にゴム通し用の穴付 混率(%)ポリエステル65・コットン35 対象女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68423434
2018-03-06
用途:
小さい金属部品の研削加工時に細かい切粉が付くのを防ぐため。

私は、普通の体格か少し小さめで、Mサイズにしましたが、余裕がありません。既製服のMより小さいようで、大きめをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする