ケニス
ケニスの 防護服・保護服・特殊服
ケニスの 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ白衣
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68423486
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
サイズ
LL
仕様
袖口ゴム入、前マジックテープ
材質
ポリプロピレン
色
白
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
116